H1200 HXCU 0606-TR IC5500 Oboustranné šestihranné břitové destičky s 12 řeznými hranami.

Artiklové číslo: 5668490
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI12FEED UPFEED LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668490
EAN / GTIN 7291075352597
Číslo výrobce 5668490
L-číslo L23970 259

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 3 mm, délka břitové destičky (INSL) 6,43 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7,15 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 120 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 6.43 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.15 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.65 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.25 mm/zub
  • Pocet rezných hran 12

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELI12FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku