MF FHX D5.00-11-1.50-R06 Čelní 34° frézy nesoucí šestihranné břitové destičky s 12 břity

Artiklové číslo: 3107211
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI12FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107211
EAN / GTIN 7291075352559
Číslo výrobce 3107211
L-číslo L23980 1926

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 5,09″, Počet řezných položek (CICT) 11, Průměr náboje (DHUB) 3-1/2″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 4.62″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5.09″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 5.09″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 11
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 34 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI12FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku