MF FHX D4.00-09-1.50-R06 Čelní 34° frézy nesoucí šestihranné břitové destičky s 12 břity

Artiklové číslo: 3107210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI12FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107210
EAN / GTIN 7291075352542
Číslo výrobce 3107210
L-číslo L23980 3012

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4,09″, Počet řezných položek (CICT) 9, Průměr náboje (DHUB) 3-1/4″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3.62″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4.09″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4.09″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3-1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 34 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI12FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny