H690 TNKX 160610PNTR IC845 Destičky Trigon se 6 šroubovitými břity pro přesné 90° břitové destičky

Artiklové číslo: 5668390
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIDO 690
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668390
EAN / GTIN 7291075314465
Číslo výrobce 5668390
L-číslo L23910 370

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 13,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 10 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 60 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 10 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 690" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku