H690 F90AX D200-11-60-16 Čelní 90° frézy nesoucí H690 TNKX 1606 Trojúhelníkové břitové destičky se 6 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3106396
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 690
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106396
EAN / GTIN 7291075314298
Číslo výrobce 3106396
L-číslo L23980 690

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 200 mm, počet řezných těles (CICT) 11, průměr náboje (DHUB) 135 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 200 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 11
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 135 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 690" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku