H690 F90AX D160-8-40-16 Čelní 90° frézy nesoucí H690 TNKX 1606 Trojúhelníkové břitové destičky se 6 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3106393
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIDO 690
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3106393
    EAN / GTIN 7291075314274
    Číslo výrobce 3106393
    L-číslo L23980 681

    Popis

    Popis:

    Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 105 mm, celková délka (OAL) 63 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace C
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Prumer rezu (DC) 160 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 160 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 8
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 105 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
    • Celková délka (OAL) 63 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIDO 690" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku