H690 TNKX 160610PNTR IC808 Destičky Trigon se 6 šroubovitými břity pro přesné 90° břitové destičky

Artiklové číslo: 5607501
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO 690
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607501
EAN / GTIN 7291075314410
Číslo výrobce 5607501
L-číslo L23910 1281

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 13,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 10 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 60 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 10 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIDO 690" Zobrazit všechny