H690 TNKX 160610PNTR IC5100 Destičky Trigon se 6 šroubovitými břity pro přesné 90° břitové destičky

Artiklové číslo: 5668377
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIDO 690
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5668377
    EAN / GTIN 7291075314458
    Číslo výrobce 5668377
    L-číslo L23910 376

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 13,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 10 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1 mm
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13.5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.5 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 60 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 17.5 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 10 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
    • Pocet rezných hran 6

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIDO 690" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku