EB-E4L 08-16/24C08CFH63 IC902 Kulová fréza se 4 drážkami, úhlem šroubovice 38°, odlehčením 3xD a nerovnoměrným stoupáním pro nízkovibrační obrábění tvrdých materiálů

Artiklové číslo: 5668217
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668217
EAN / GTIN 7291075345919
Číslo výrobce 5668217
L-číslo L24180 177

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr řezu (DC) 8 mm, délka řezu max (APMX) 16 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 24 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku