EB-E4L 04-08/12C06CFH57 IC902 Kulová fréza se 4 drážkami, úhlem šroubovice 38°, odlehčením 3xD a nerovnoměrným stoupáním pro nízkovibrační obrábění tvrdých materiálů

Artiklové číslo: 5668214
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668214
EAN / GTIN 7291075345889
Číslo výrobce 5668214
L-číslo L24180 2502

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 4 mm, délka řezu max (APMX) 8 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 57 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Prumer rezu (DC) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 12 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku