MM EC.750H62C24-4T12CF IC908 Vyměnitelné dokončovací frézovací hlavice z plného karbidu pro nízkovibrační frézování legované oceli

Artiklové číslo: 5667819
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5667819
EAN / GTIN 7291075353112
Číslo výrobce 5667819
L-číslo L24060 751

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,726″
  • Vlastnosti rozhraní T12
  • Průměr řezné hrany (DC): 3/4″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,63″
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 1,547″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.726″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T12
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.024″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.63″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 47 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 1.004″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 1.547″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku