MM EC.312H20C12-4T05CF IC908 Vyměnitelné dokončovací frézovací hlavice z plného karbidu pro nízkovibrační frézování legované oceli

Artiklové číslo: 5667815
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5667815
EAN / GTIN 7291075353075
Číslo výrobce 5667815
L-číslo L24060 748

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr záběru, strana stroje (DCONMS): 0,303″
  • Vlastnosti rozhraní T05
  • Průměr řezné hrany (DC): 0,312″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,21″
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 0,673″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.303″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T05
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.012″
  • Prumer rezu (DC): 0.312″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.21″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 47 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.393″
  • fz(max): 0.003 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 0.673″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku