MTECD 0604C14 0.8ISO IC908 Krátké závitové vrtáky v levotočivém provedení pro výrobu závitových otvorů, vnitřních závitů ISO a zkosení

Artiklové číslo: 5667203
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5667203
EAN / GTIN 7291075327984
Číslo výrobce 5667203
L-číslo L24210 19

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 4 mm, celková délka (OAL) 58 mm, rozteč závitů (TP) 0,8 mm, jmenovitý průměr závitu M5, jmenovitý průměr závitu M5, velikost závitu M5, velikost závitu M5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.8 mm
  • Velikost závitu M5
  • Použitelná délka (LU) 14.4 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku