MTECS 03012C5 0.35ISO IC908 Závitové frézy z karbidu malého průměru pro vnitřní ISO profil

Artiklové číslo: 5695187
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5695187
EAN / GTIN 7291075145984
Číslo výrobce 5695187
L-číslo L24210 54

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr řezu (DC) 1,2 mm, celková délka (OAL) 39 mm, rozteč závitů (TP) 0,35 mm, jmenovitý průměr závitu M1.6, jmenovitý průměr závitu M1.6, velikost závitu M1.6, velikost závitu M1.6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 1.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 39 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.35 mm
  • Velikost závitu M1.6
  • Použitelná délka (LU) 4.8 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku