MTEC 1212D20 14NPT IC908 Závitové frézy z tvrdokovu pro vnější nebo vnitřní závitový profil NPT

Artiklové číslo: 5603892
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603892
EAN / GTIN 7291075168068
Číslo výrobce 5603892
L-číslo L24210 23

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 10,77 mm, celková délka (OAL) 84 mm, stoupání závitu (TP) 1,814 mm, závit na palec (TPI) 14 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Prumer rezu (DC) 10.77 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 84 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) NPT60
  • Stoupání závitu (TP) 1.814 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku