H600 WXCU 070515T IC830 Oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami pro vysoké posuvy

Artiklové číslo: 5666931
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FEEDMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5666931
EAN / GTIN 7291075237085
Číslo výrobce 5666931
L-číslo L23970 69

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 7,16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,9 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 7.16 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.37 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.68 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny