MF EWX D32-3-080-W32-07 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Artiklové číslo: 3106836
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106836
EAN / GTIN 7291075310207
Číslo výrobce 3106836
L-číslo L23980 2887

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 19,7 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 2,7 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 145 mm, stopka Weldon, stopka Weldon, efektivní délka (LU) 80 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 30.7 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 19.7 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 19.7 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 109 mm
  • Délka hlavy (LH) 83 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Celková délka (OAL) 145 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 4.8 Nxm
  • Použitelná délka (LU) 80 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny