FF EWX D32-3-100-W32-07 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Artiklové číslo: 3106830
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3106830
EAN / GTIN 7291075261189
Číslo výrobce 3106830
L-číslo L23980 2863

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 19 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 165 mm, stopka Weldon, stopka Weldon, efektivní délka (LU) 100 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 30.7 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 19 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 19 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 129 mm
  • Délka hlavy (LH) 103 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Celková délka (OAL) 165 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 6.3 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 4.8 Nxm
  • Použitelná délka (LU) 100 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku