EC-A4 055-13C06-50 IC903 Tvrdokovové čelní frézy se 4 drážkami a úhlem šroubovice 30°, střední délka

Artiklové číslo: 5650925
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5650925
EAN / GTIN 7291075009125
Číslo výrobce 5650925
L-číslo L24180 302

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 5,5 mm, max. délka břitu (APMX) 13 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 50 mm, upínací stopka Kulatá, upínací stopka Kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 5.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.06 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.02 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku