EC-A2 060-13C06-50 IC903 Tvrdokovové stopkové frézy se 2 drážkami, úhlem šroubovice 30°, středně dlouhé pro tvrdší materiály obrobků do 65 HRC

Artiklové číslo: 5650894
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5650894
EAN / GTIN 7291075011432
Číslo výrobce 5650894
L-číslo L24180 900

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 6 mm, max. délka břitu (APMX) 13 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 50 mm, kulatý držák nástroje, kulatý držák nástroje

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.07 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku