ECT-T4 015-12/0.5C4M45 IC903 Stopkové frézy 4 břity, kuželové, úhel šroubovice 25°, karbidové stopkové frézy pro konturové frézování kalených materiálů.

Artiklové číslo: 5650381
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5650381
EAN / GTIN 7291075190724
Číslo výrobce 5650381
L-číslo L24180 2354

Popis

Popis:

Kuželové frézovací nástroje, úhel kužele s půltělesem (BHTA) 0,5 stupňů, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, průměr řezu (DC) 1,5 mm, délka řezu max (APMX) 12 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 0.5 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 1.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 25 Stupne
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku