{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A30Q-BFXA | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | přímý | |
⌀ kotouče | 230 mm | |
Šířka kotouče | 2,5 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 6 600 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563200 230 | |
EAN / GTIN | 9003178723437 | |
Číslo výrobce | 872343 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Dělicí kotouč PREMIUM***, ⌀ kotouče: 230mm
na poptávku
Ihned k dodání
894 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 075 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
73,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
61,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný agregát | Úhlové brusky | Úhlová bruska |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | 90 stupeň |
Tvar | 41 | 41 |
Pro tloušťky materiálů | 7,5 mm - 12,5 mm | 7,5 mm - 12,5 mm |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s |
Specifikace | A30Q-BFXA | A30Q-BF |
Druh produktu | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč |