{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A30Q-BFXA | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | přímý | |
⌀ kotouče | 150 mm | |
Šířka kotouče | 2,5 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 10 200 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563200 150 | |
EAN / GTIN | 9003178723406 | |
Číslo výrobce | 872340 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Dělicí kotouč PREMIUM*** 150 mm
na poptávku
Ihned k dodání
592 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
102,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
85,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 789 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
50,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
41,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný agregát | Úhlové brusky | Úhlové brusky |
Popis tvaru | přímý | přímý |
Pro tloušťky materiálů | 7,5 ;12,5 | 7,7 ;8 |
Optimalizováno pro materiál | INOX ;ocel | INOX |
Šířka kotouče | 2,5 | 1,6 |
Specifikace | A30Q-BFXA | A60P-BF |
Druh produktu | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč |