{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A30Q-BFXA | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 42 | |
Popis tvaru | zalomený | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
Šířka kotouče | 2,5 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563200 115 | |
EAN / GTIN | 9003178723468 | |
Číslo výrobce | 872346 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Dělicí kotouč PREMIUM*** 115 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 966 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
72,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
60,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 259 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
35,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
29,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný agregát | Úhlové brusky | Úhlová bruska |
Doporučený úhel nastavení | 90 | 90 |
Popis tvaru | zalomený | zalomený |
Optimalizováno pro materiál | INOX ;ocel | INOX ;ocel |
⌀ kotouče | 115 | 115 |
Šířka kotouče | 2,5 | 2 |
Druh produktu | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč |