{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A46R-BFP | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotouče | 230 mm | |
Šířka kotouče | 1,9 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563165 230 | |
EAN / GTIN | 9003172420516 | |
Číslo výrobce | 34332809 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedení PREMIUM*** EXTRA ÚZKÝ 230 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
182,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
152,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 932 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
82,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
68,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 770 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
114,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Popis tvaru | rovný | přímý | rovný |
Pro tloušťky materiálů | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Zkratka brusiva | A | A | A |
Druh produktu | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč |