{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A46R-BFP | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotouče | 178 mm | |
Šířka kotouče | 1,6 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 7,7 mm - 8 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563165 178 | |
EAN / GTIN | 9003172420424 | |
Číslo výrobce | 34332808 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedení PREMIUM*** EXTRA ÚZKÝ 178 mm
na poptávku
Ihned k dodání
819 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
161,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
134,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 217 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
53,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
45,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 615 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
119,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
99,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Popis tvaru | rovný | přímý | rovný |
Pro tloušťky materiálů | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizováno pro materiál | INOX | INOX | INOX |
Zkratka brusiva | A | A | A |
Druh produktu | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč |