MM EC312E20R15CF-4T05 IC908 Vyměnitelné hrubovací a dokončovací hlavice ze slinutého karbidu

Artiklové číslo: 5623032
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5623032
EAN / GTIN 7291075258035
Číslo výrobce 5623032
L-číslo L24060 941

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr záběru, strana stroje (DCONMS): 0,303″
  • Vlastnosti rozhraní T05
  • Průměr řezné hrany (DC): 0,312″
  • Max. délka řezné hrany (APMX): 0,22″
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 0,673″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.303″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T05
  • Polomer rohu (RE): 0.015″
  • Prumer rezu (DC): 0.312″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.22″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.393″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 0.673″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 90 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku