MM EFS.250E20-4T05 CF IC908 Frézovací hlavy z tvrdokovu pro hrubování a dokončování se 4 drážkami, úhlem šroubovice 38° a nerovnoměrným stoupáním

Artiklové číslo: 5622898
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5622898
EAN / GTIN 7291075286564
Číslo výrobce 5622898
L-číslo L24060 890

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr otáčení, strana stroje (DCONMS): 0,312″
  • Vlastnosti rozhraní T05
  • Průměr řezné hrany (DC): 1/4″
  • Maximální délka řezné hrany (APMX): 0,21″
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 0,673″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T05
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.01″
  • Prumer rezu (DC): 1/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.21″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.393″
  • fz(max): 0.003 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 0.673″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Ze stejné série "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku