MM EFS060E05-4T05 CF IC908 Frézovací hlavy z plného karbidu pro hrubování a dokončování se 4 břity, úhlem šroubovice 38° a nerovnoměrným stoupáním.

Artiklové číslo: 5622891
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5622891
EAN / GTIN 7291075286496
Číslo výrobce 5622891
L-číslo L24060 665

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 7,7 mm, rozhraní Vlastnosti T05, průměr řezu (DC) 6 mm, délka řezu max (APMX) 5 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 17,1 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.7 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.25 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 10 mm
  • fz(max) 0.08 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 17.1 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku