MM EFS.312E20-4T05 CF IC908 Frézovací hlavy z tvrdokovu pro hrubování a dokončování se 4 drážkami, úhlem šroubovice 38° a nerovnoměrným stoupáním.

Artiklové číslo: 5622899
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada FINISHRED MULTI-MASTER LINE
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5622899
    EAN / GTIN 7291075286571
    Číslo výrobce 5622899
    L-číslo L24060 885

    Popis

    Popis:

    • Modulární frézovací hlavy
    • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 0,312″
    • Vlastnosti rozhraní T05
    • Průměr řezné hrany (DC): 0,312″
    • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,21″
    • Počet řezných hran (NOF): 4
    • Celková délka (OAL): 0,673″.

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T05
    • Velikost rohové fazety (CHW): 0.012″
    • Prumer rezu (DC): 0.312″
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.21″
    • Pocet drážek (NOF): 4
    • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Degrees
    • Funkcní délka (LF): 0.393″
    • fz(max): 0.003 ″/tooth
    • Celková délka (OAL): 0.673″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

    Ze stejné série "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku