MM EC.312D20C004-6T05 IC903 Výměnné frézovací hlavice z tvrdokovu se 6, 8 nebo 10 drážkami, úhel šroubovice 50° pro obrábění kalené oceli

Artiklové číslo: 5622507
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5622507
EAN / GTIN 7291075265606
Číslo výrobce 5622507
L-číslo L24060 764

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 0,3″
  • Vlastnosti rozhraní T05
  • Průměr řezné hrany (DC): 0,312″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,2″
  • Počet řezných hran (NOF): 6
  • Celková délka (OAL): 0,67″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.3″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T05
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.004″
  • Prumer rezu (DC): 0.312″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 50 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.39″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 0.67″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku