MM EC.312B20R000-6T05 IC908 Výměnné frézovací hlavice z tvrdokovu se 6 drážkami, úhlem šroubovice 30° a 45° a různými poloměry rohů.

Artiklové číslo: 5621401
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5621401
EAN / GTIN 7291075265279
Číslo výrobce 5621401
L-číslo L24060 906

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 0,3″
  • Vlastnosti rozhraní T05
  • Průměr řezné hrany (DC): 0,312″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,2″
  • Počet řezných hran (NOF): 6
  • Celková délka (OAL): 0,67″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.3″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T05
  • Polomer rohu (RE): 0″
  • Prumer rezu (DC): 0.312″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.394″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 0.67″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku