EBSI-A-2 437-500-C437 -90 IC900 Krátké kulové frézy karbidové 2 drážkové, 30° šroubovice

Artiklové číslo: 5620976
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5620976
EAN / GTIN 7291075120547
Číslo výrobce 5620976
L-číslo L24180 1935

Popis

Popis:

Ballnose End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,437″, Cutting Diameter (DC) 0,437″, Decimal Equivalent 0,437″, Depth of Cut maximum (APMX) 2/3″, Flute Count (NOF) 4, OAL) 1-2/2″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.437″
  • Polomer rohu (RE): 0.218″
  • Prumer rezu (DC): 0.437″
  • Desetinný ekvivalent: 0.437″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 30 Stupne
  • Celková délka (OAL): 2-3/4″
  • Typ stopky: Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku