HM390 TDKT 1907PDTR IC810 Destičky Trigon se třemi šikmými řeznými hranami pro přesné 90° ramena.

Artiklové číslo: 5607785
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI3MILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607785
EAN / GTIN 7291075343922
Číslo výrobce 5607785
L-číslo L23910 314

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 16 mm, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 60 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku