HTP LNMT 1606 ETR IC810 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami pro ponorné válce

Artiklové číslo: 5607683
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TANGPLUNGE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607683
EAN / GTIN 7291075218084
Číslo výrobce 5607683
L-číslo L23910 197

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 16,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 12,04 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá / Levá
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.04 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGPLUNGE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku