HTP D2.00-04-.75-R-LN16 plášťové frézovací písty nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3104978
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TANGPLUNGE
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104978
EAN / GTIN 7291075217988
Číslo výrobce 3104978
L-číslo L23980 2787

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr tělesa (BD) 1,771″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 2″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,118″, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 4, Celková délka (OAL) 1,57″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.771″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 4
  • Celková délka (OAL): 1.57″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGPLUNGE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku