HTP D2.50-05-.75-R-LN16 Plunžrové frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3104698
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TANGPLUNGE
    Druh produktu rovinná fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3104698
    EAN / GTIN 7291075217964
    Číslo výrobce 3104698
    L-číslo L23980 2237

    Popis

    Popis:

    Ponorné frézy, průměr tělesa (BD) 1,89″, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 5-3/4″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,118″, počet čelních efektivních řezných hran (ZEFF) 5, Celková délka (OAL) 1-1/2″

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 1.89″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 5
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.118″
    • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 5
    • Celková délka (OAL): 1-3/4″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANGPLUNGE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku