HTP LNHT 1606 ER IC910 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami pro ponorné válce

Artiklové číslo: 5605584
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada TANGPLUNGE
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5605584
    EAN / GTIN 7291075218039
    Číslo výrobce 5605584
    L-číslo L23910 637

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 16,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 12,07 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Smer rezu Pravá / Levá
    • Velikost britové desticky(INSL) 16.5 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 12.07 mm
    • Šírka vložky (W1) 6.5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "TANGPLUNGE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku