MTH 23 E 1.0 ISO IC908 Šroubovité závitové frézovací destičky pro výrobu metrických vnějších závitů ISO

Artiklové číslo: 5607451
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILLTHREAD
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5607451
    EAN / GTIN 7291075220797
    Číslo výrobce 5607451
    L-číslo L24290 267

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů WSP, délka řezné destičky (INSL) 27 mm, tloušťka řezné destičky (S1) 3,5 mm, šířka řezné destičky (W1) 8 mm, stoupání závitu (TP) 1 mm.

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 27 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 3.5 mm
    • Šírka vložky (W1) 8 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 1 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) EXT

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku