MTSRH 23-2-N průměr 45 mm, závitovací nástroj kroucený

Artiklové číslo: 3391198
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3391198
EAN / GTIN 7291075486056
Číslo výrobce 3391198
L-číslo L24090 337

Popis

Popis:

  • Frézování závitů držáku nástroje
  • Průměr kužele, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Funkce průchodu chladicí kapaliny (CSP)
  • Průměr hrotu (DC): 23 mm
  • Celková délka (OAL): 110 mm
  • Délka použití (LU): 50 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
  • Prumer rezu (DC): 23 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 27 mm
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 110 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Typ závitu (TTP_DF2): INT
  • Použitelná délka (LU): 50 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku