MTH 32F R0.5 IC908 Šroubovicové závitové frézy s dlouhým břitem pro dokončovací obrábění

Artiklové číslo: 5607179
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISCARMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607179
EAN / GTIN 7291075229615
Číslo výrobce 5607179
L-číslo L24290 209

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 32 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4 mm, šířka břitové destičky (W1) 9 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 32 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm
  • Šírka vložky (W1) 9 mm
  • Pocet rezných hran 1

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku