MTH 23 I 1.5 ISO IC908 Šroubovicové závitové frézy pro výrobu metrických vnitřních závitů ISO

Artiklové číslo: 5607148
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5607148
EAN / GTIN 7291075369373
Číslo výrobce 5607148
L-číslo L24290 176

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 27 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 3,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 8 mm, stoupání závitu (TP) 1,5 mm.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 27 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 3.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 8 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku