H400 RNHU 1004-AX IC808 Oboustranné břitové destičky s rohovými poloměry 4, 5, 6 a 8 mm pro frézování profilů

Artiklové číslo: 5606930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIDO ROUND H400 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606930
EAN / GTIN 7291075282221
Číslo výrobce 5606930
L-číslo L23910 731

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max (APMX) 7,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 9,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,7 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,3 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 9.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.7 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.3 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIDO ROUND H400 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku