H400 ER D32-5-060-C32-10 Stopkové frézy nesoucí oboustranné břitové destičky se čtyřmi řeznými hranami o poloměru 5 mm

Artiklové číslo: 3105997
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO ROUND H400 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105997
EAN / GTIN 7291075296587
Číslo výrobce 3105997
L-číslo L23980 245

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 22 mm, počet fréz (CICT) 5, max. délka řezu (APMX) 7,5 mm, celková délka (OAL) 120 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 29.6 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 22 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.8 Stupne
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO ROUND H400 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku