H400 FR D066-07-27-12 Čelní frézy nesoucí oboustranné břitové destičky se čtyřmi břity o poloměru 6 mm

Artiklové číslo: 3105750
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO ROUND H400 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105750
EAN / GTIN 7291075281989
Číslo výrobce 3105750
L-číslo L23980 1071

Popis

Popis:

Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 66 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 61 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 54 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 66 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 66 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8.7 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 61 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Celková délka (OAL) 50 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO ROUND H400 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku