H400 ER D20-2-M10-10 Šroubovací fréza s rozhraním FLEXFIT pro oboustranné břitové destičky se 4 rádiusovými břity.

Artiklové číslo: 3105998
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105998
EAN / GTIN 7291075279184
Číslo výrobce 3105998
L-číslo L23980 243

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16,6 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet řezných těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 7,5 mm, celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 10 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15 mm
  • Funkcní délka (LF) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Celková délka (OAL) 45 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku