H490 ANCX 090416PDR IC808 Oboustranné břitové destičky se 4 šikmými břity

Artiklové číslo: 5606749
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIDO 490 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606749
EAN / GTIN 7291075268737
Číslo výrobce 5606749
L-číslo L23910 452

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 8 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,7 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.7 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny