Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr břitové destičky, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet drážek (NOF) 5, celková délka (OAL) 55 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 32 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 5
- Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
- Pocet drážek (NOF) 5
- Funkcní délka (LF) 30 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANCX 090404PDR
- Celková délka (OAL) 55 mm
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne