H490 E90AX D20-2-C19-09-B Stopkové frézy 90° nesoucí H490 ANKX 09 Oboustranné obdélníkové břitové destičky se 4 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3105876
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIDO 490 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105876
    EAN / GTIN 7291075285369
    Číslo výrobce 3105876
    L-číslo L23980 2464

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 19 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 20 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 2
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Funkcní délka (LF) 160 mm
    • Délka hlavy (LH) 40 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H490 ANKX 0904
    • Celková délka (OAL) 160 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku