H490 ANCX 090412PDR IC810 Oboustranné břitové destičky se 4 šikmými břity

Artiklové číslo: 5606746
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIDO 490 LINE
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5606746
    EAN / GTIN 7291075268706
    Číslo výrobce 5606746
    L-číslo L23910 449

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 8 mm, délka řezné destičky (INSL) 8,52 mm, tloušťka řezné destičky (S) 4,8 mm, šířka řezné destičky (W1) 6,5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 8.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.8 mm
    • Šírka vložky (W1) 6.5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIDO 490 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku